Firdornpressetang til drejede kontakter med flerkomponent-håndtag forkromet 180 mm

Art.-nr.: 97 52 63
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 52 63
EAN/GTIN 4003773050148
Producentnummer 97 52 63
L-nummer L70010 1119

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til krympning af drejede kontakter
  • Crimpning med fire ben for crimpforbindelser af højeste kvalitet
  • Stikmåler til kontrol af grundindstillingen
  • konsekvent høj crimpkvalitet på grund af positiv låsning (kan låses op)
  • Kraftforstærkning gennem højeffektiv gearkasse til arbejde med lav træthed
  • høj betjeningskomfort takket være praktisk design
  • finjustering af pressetryk til forskellige ledertværsnit ved hjælp af justeringshjulet
  • Tang i plastikæske med skumindsats og positioneringshjælp til fastholdelse af kontakterne

Egenskab:

  • Anvendelse: drejede kontakter
  • Kapacitet i kvadratmillimeter: 0,08 - 2,5 mm²
  • AWG: 28 - 14
  • Antal reder: 1
  • Maks. kontaktdiameter: 5 mm
  • forkromet
  • med flerkomponentovertræk

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven